SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 35個入
仕様
●入数:1チューブ(35個入り)●シリーズ:TFC●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2656
アズワン品番
65-7567-64
内容量
1セット(35個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68809039
TFC-110-02-F-D-A
¥
22,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表