SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 20極 2列 オス
仕様
●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1144
アズワン品番
65-7645-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68808899
EHT-110-01-S-D-SM-P-TR
¥
2,210
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表