SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 14個入
仕様
●入数:1チューブ(14個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2708
アズワン品番
65-7682-19
内容量
1セット(14個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68809188
TFM-125-01-L-D-RE1-WT
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表