SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 1セット 475個入
仕様
●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1309
アズワン品番
65-7602-42
内容量
1セット(475個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68809100
FTSH-113-01-F-DV-K-P-TR
¥
347,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表