WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 2極 1.5mm 1列 1袋 1000個入
Wurth Elektronik 2 列オス垂直ヘッダは PA66 絶縁体を備えています。茶色の色が付いています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様
●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8714
アズワン品番
65-7522-53
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68810019
64800211622
¥
46,800
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表