WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1セット 84個入
仕様
●入数:1トレイ(84個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2915
アズワン品番
65-7538-95
内容量
1セット(84個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68810807
61204022921
¥
46,400
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表