WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 24極 1mm 1列 1袋 5個入
仕様
●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:24●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8888
アズワン品番
65-7750-77
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68809985
686124188822
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表