WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 2列 1セット 750個入
仕様
●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9686
アズワン品番
65-7496-75
内容量
1セット(750個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68810825
621104284621
¥
127,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表