WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 34極 2mm 2列 1セット 450個入
仕様
●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:34●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:211-3222
アズワン品番
65-7531-97
内容量
1セット(450個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68810789
62533420621
¥
227,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表