WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 6 極 2.54 1 列 スルーホール 1袋 5個入
仕様
●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:ラッチ付き THT メスソケットです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:プレスイン●シリーズ:WR-MM●シリーズ番号:690●コード番号:205-3106
アズワン品番
65-7573-64
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68810098
690367190672
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表