AMPHENOL
基板接続用ピンヘッダ 41 極 1mm PCBマウント 1セット 500個入
仕様
●入数:1リール(500個入り)●極数:41●ピッチ:1mm●タイプ:ヘッダ●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート, 垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:Conan Lite●シリーズ番号:10162582●コード番号:234-2584
アズワン品番
65-7490-55
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68810990
10162582-1134141LF
¥
122,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表