Molex 214760 Microfit シリーズ圧着済みリードは、3.0 ピッチの F -450 mm 18 AWG BK Sn です。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、またワイヤ対基板用途での使用のために半分に切断することができます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:18AWG●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:214760●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002●コード番号:204-5259アズワン品番65-7474-89内容量1袋(50個)