Festo
圧力センサ
Festoのキャップナットは中空ボルトに使用します。codeVTMと入力します
仕様
●最適なメディア:空気,ガス●耐圧:5バール●供給電圧:35Vdc●IP保護等級:IP40●最高使用圧力:0バール●コード番号:203-8924
アズワン品番
65-7988-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68811550
SPAN-V1R-Q4-PN-PN-L1
¥
30,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください