SAMTEC
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 22個入
2Samtec ips1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル
仕様
●入数:1チューブ(22個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPS1●シリーズ番号:IPS1-110-01-L-D-VS●コード番号:200-0247
アズワン品番
65-7547-86
内容量
1セット(22個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68812654
IPS1-110-01-L-D-VS
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表