曜日別特売

基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 表面実装

基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 表面実装 - SAMTEC

Samtec 2.54 水平表面実装ソケットストリップは 40 個のコンタクトを備えています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃

仕様●極数:20●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMH●コード番号:208-1542アズワン品番65-7614-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68811857SMH-120-02-L-S
930
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする