SAMTEC
基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 850個入
仕様
●入数:1リール(850個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●シリーズ番号:TLE -112-01-G-DV-A-K-TR●コード番号:227-1926
アズワン品番
65-7615-91
内容量
1セット(850個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68812688
TLE-112-01-G-DV-A-K-TR
¥
558,000
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表