SAMTEC
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 4 列 表面実装
仕様
●極数:40●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:4 列 Tiger 購入ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SOLC●コード番号:208-1558
アズワン品番
65-7569-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68811988
SOLC-110-02-L-Q-A
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表