SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 2個入
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:FT5●ピッチ:0.5mm●極数:15●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1383
アズワン品番
65-7616-99
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68813047
FT5-15-01.0-L-DV-TH-P-TR
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表