SAMTEC
基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 175個入
仕様
●入数:1リール(175個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-115-22-G-D-VS-K-TR●コード番号:227-1830
アズワン品番
65-7601-99
内容量
1セット(175個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68812749
SSW-115-22-G-D-VS-K-TR
¥
192,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表