SAMTEC
基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
仕様
●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SS5●シリーズ番号:ss5-20-3.00 - L-D-K-TR●コード番号:227-1777
アズワン品番
65-7596-43
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68812338
SS5-20-3.00-L-D-K-TR
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表