SAMTEC
基板接続用ソケット 20 極 0.635mm 4 列 1セット 100個入
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●極数:20●行数:4●ピッチ:0.635mm●タイプ:高密度ソケット●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ADF6●シリーズ番号:6●コード番号:202-7886
アズワン品番
65-7725-62
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68812618
ADF6-20-03.5-L-4-2-A
¥
468,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表