WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 1列 1セット 650個入
仕様
●入数:1リール(650個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3033
アズワン品番
65-7534-19
内容量
1セット(650個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68813896
620110131822
¥
267,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表