SAMTEC
基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 1セット 625個入
仕様
●入数:1リール(625個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●シリーズ番号:SFC-115-T2-L-D-K-TR●コード番号:227-1661
アズワン品番
65-7658-03
内容量
1セット(625個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68812706
SFC-115-T2-L-D-K-TR
¥
359,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表