SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 17極 1.27mm 1列 1セット 15個入
仕様
●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:17●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6556
アズワン品番
65-7694-49
内容量
1セット(15個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68813074
EHF-117-01-F-D-RA
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表