SAMTEC
基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 900個入
仕様
●入数:1リール(900個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●コード番号:208-5995
アズワン品番
65-7684-60
内容量
1セット(900個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68812539
TLE-106-01-G-DV-K-TR
¥
393,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表