サンコーインダストリー
三価ホワイト + C1サラ 4×25 700本入
表面処理:三価ホワイト
径×長さ:M4×25
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●コード番号:262-0239
アズワン品番
67-1224-61
内容量
1箱(700本)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68819049
22-00-0001-0040-0250-03
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください