サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ねじ
サンコーインダストリーの 小ねじ
サンコーインダストリーの 皿小ねじ
三価ホワイト + C1サラ 4×25 700本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(700本)
注文コード
68819049
品番
22-00-0001-0040-0250-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
表面処理:三価ホワイト
径×長さ:M4×25
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●コード番号:262-0239
アズワン品番
67-1224-61
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。