fitハブラシ 先細・GY

fitハブラシ 先細・GY - マーナfitハブラシ 先細・GY - マーナfitハブラシ 先細・GY - マーナfitハブラシ 先細・GY - マーナfitハブラシ 先細・GY - マーナfitハブラシ 先細・GY - マーナfitハブラシ 先細・GY - マーナ

独自の先細fitカットブラシが歯のすき間よごれをかき出す。矯正歯科医と歯並びから考えた歯ブラシ。プラスチック10%削減したエコハンドル採用。現代人の歯並びから起こる歯の磨きにくさに着目。歯並びのプロである矯正歯科医と磨き残しの少ないハブラシを目指しました。

材質柄:ポリプロピレン 毛:ナイロン・飽和ポリエステル樹脂グレー高さ(mm)180質量(g)12縦(mm)18横(mm)13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68836348B718GY
オープン
362
398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする