オールマイト

オールマイト - SUNLINEオールマイト - SUNLINEオールマイト - SUNLINEオールマイト - SUNLINEオールマイト - SUNLINEオールマイト - SUNLINE

・ULT-PE素材4本と、コア(芯)に高比重繊維を内蔵させることで「1.48」という比重を実現したシンキングPEライン。
・コアの高比重繊維によりラインが浮き上がりにくく、直進性が高まるのでルアーの操作性が向上します。
・強風下や早い潮の中でもラインコントロールがしやすくなり、トラブルを軽減します。
・異素材とのハイブリッドラインながら、最新の製造技術を用いることでPE素材100%の製品と比べても遜色のない直線強力を発揮します。
・視認性とカモフラージュ性を兼ね備えたマーキング入りのオリーブカラーと、視認性に特化したピンクカラーをラインナップ。

材質ハイブリッドPE比重(平均)1.48内容量1個(150m)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
強力(kg)
標準強力(lb)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68832769-オリーブ0.43.37.2
2,800
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
68832778-オリーブ0.6511
2,800
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
68832787-オリーブ0.85.913
2,800
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
68832796-オリーブ17.516.5
2,800
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
68832805-オリーブ1.28.418.5
2,800
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
68832814-オリーブ1.510.222.5
2,800
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
68832830-ピンク0.43.37.2
2,800
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
68832839-ピンク0.6511
2,800
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
68832848-ピンク0.85.913
2,800
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
68832857-ピンク17.516.5
2,800
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
68832866-ピンク1.28.418.5
2,800
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
68832875-ピンク1.510.222.5
2,800
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする