ソルティメイト PEジガーULT 4本組 スローピッチジャーク専用

ソルティメイト PEジガーULT 4本組 スローピッチジャーク専用 - SUNLINEソルティメイト PEジガーULT 4本組 スローピッチジャーク専用 - SUNLINE

・水中でジグを激しく動かし深海魚の食い気を誘発させる為のスローピッチジャークのキーワード”水中抵抗”。
Smooth Surface加工(SSP)は理想的な滑らかな表面で仕上げられ、意のままに超ディープエリアへジグをファーストフォーリングさせます。
・SPJ専用のカラーパターンは「シンプル」に「解りやすい」カラーリング設定で、水深とアタリレンジの確認が明確。カラーピッチと発光鮮明度を抑えた特殊染色製法によりライン噛みのリスクを軽減させます。

仕様撚り数:4本材質PE20m×5色内容量1個(1200m)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
強力(kg)
標準強力(lb)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68834266-1最大7.716
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
68834275-1.2最大9.220
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
68834284-1.5最大1125
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
68834300-1.7最大1330
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
68834327-3最大2250
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
68834309-2最大15.535
オープン
取扱い終了
返品不可
68834318-2.5最大18.540
オープン
取扱い終了
返品不可
68834336-4最大2960
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする