曜日別特売

ソルティメイト PEエギスタ4

ソルティメイト PEエギスタ4 - SUNLINEソルティメイト PEエギスタ4 - SUNLINEソルティメイト PEエギスタ4 - SUNLINE

・扱いやすい適度なハリとコシを実現させた4本組「HQ-PE」ライン。
・エギへの多彩なアクションや小さなアタリも確実に伝える超高感度設計。
・10m×3色をベースに2.5m毎のマーキングにより、キャスト距離・ヒットポイントの確認が容易に。
また、オフショアでも扱いやすくなっています。

仕様撚り数:4本材質PE10m×3色内容量1個(150m)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
強力(kg)
標準強力(lb)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68834345-0.4最大2.75
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
68834354-0.5最大3.67
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
68834370-0.6最大4.59
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
68834379-0.8最大5.511
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする