曜日別特売

ソルティメイト PEエギULT HS8

ソルティメイト PEエギULT HS8 - SUNLINEソルティメイト PEエギULT HS8 - SUNLINEソルティメイト PEエギULT HS8 - SUNLINE

Smooth Surface加工(SSP)により表面が今までの8本組とは異なりまるでモノフィラライクであるため、ストレスなくラインが放出される。アウトガイド・インターラインのどちらでも滑らかな”ヌケ”を感じることができる。未開拓エリアを攻略せよ!
本来であれば遠くに飛ばせば飛ばすほど表面積が大きくなり水中の抵抗をより受け、ラインさばきが悪くなる。よって、ロッドのしゃくり幅を100%エギに伝えることが出来なかった。しかし”SSP”によって水を切り裂く速度が向上し伝達力が上がったことで、エギのダートがより大胆になる。また、10m毎のカラーローテーションでシンプルで解りやすいマーキングパターンにより、キャストやドリフトの距離の確認が”イージー”に把握できる。
さらなる領域を求めて山田ヒロヒトが考え抜いた
「俺が求めていた最高峰のロングキャスティングを可能とした”Higher Stage 8”」

仕様撚り数:8本材質PE10m×3色
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
号数
強力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68830985-1個(120m)0.64.5
オープン
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
68830994-1個(120m)0.75.3
オープン
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
68831010-1個(120m)0.86
オープン
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
68831019-1個(120m)17.7
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68831028-1個(180m)0.32.5
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
68831037-1個(180m)0.43.3
オープン
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
68831046-1個(180m)0.53.9
オープン
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
68831064-1個(180m)0.75.3
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
68831080-1個(180m)0.86
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
68831089-1個(180m)17.7
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
68831098-1個(240m)0.32.5
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
68831116-1個(240m)0.53.9
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
68831125-1個(240m)0.64.5
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
68831134-1個(240m)0.75.3
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
68831055-1個(180m)0.64.5
オープン
8,498
9,348(税込)
取扱停止中
返品不可
68831107-1個(240m)0.43.3
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする