ワイヤレスイヤホン X1 NEO

ワイヤレスイヤホン X1 NEO - Haylouワイヤレスイヤホン X1 NEO - Haylouワイヤレスイヤホン X1 NEO - Haylouワイヤレスイヤホン X1 NEO - Haylouワイヤレスイヤホン X1 NEO - Haylouワイヤレスイヤホン X1 NEO - Haylouワイヤレスイヤホン X1 NEO - Haylouワイヤレスイヤホン X1 NEO - Haylou

超小型、ハーフインナーイヤー型のワイヤレスイヤホン。
片耳わずか3.3gで耳への負担を軽減、手の中、ポケットなどにスッキリ収まり、ライフスタイルに溶け込みます。
13mmの大型HiFiダイナミックドライバーを搭載し、低音から高音に至るまでバランスの取れたパワフルなサウンドを生み出します。
イヤホン単体で5時間、ケース込みで最大20時間の音楽再生が可能です。
低遅延アルゴリズムで動画やゲームの映像から遅延のない音を届けます。アクション映画やサバイバルゲーム、シューティングゲーム、リズムゲームなどにも最適です。

セット内容イヤホン、ケース本体、充電ケーブル寸法(mm)(本体)46×53×25質量(g)(本体片耳)3.3、(ケース付)35保証期間1年間充電時間(時間)イヤホン:1.5、ケース:2連続再生時間5時間バッテリー容量(mAh)310(リチウムポリマー)充電方式USB-C使用範囲(m)Bluetooth:10RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothバージョン:5.3対応プロトコルHFP/A2DP/AVRCP再生時間(時間)ケース込み最大:20対応コーデックSBC内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68838177HL-X1NWHホワイト
オープン
3,618
3,980(税込)
9日以内出荷
返品不可
68838186HL-X1NBKブラック
オープン
3,618
3,980(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

完全ワイヤレスイヤホン X1 NEO
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする