insta360
X4 収納ケース
X4カメラ、バッテリー2個、急速充電ハブ、85cmの見えない自撮り棒がぴったり収納できる専用ケース。
プレミアム/スタンダードレンズガード、レンズキャップ、サーモグリップカバーを装着したX4に適合。
セット内容
収納ケース、ユーザーマニュアル
対応製品
X4
使用方法
バッテリー、Insta360 X4(X4カメラ単体、またはプレミアム/スタンダードレンズガードを装着したX4、シリコンレンズキャップ、サーモグリップカバー装着時に適合)、85cm 見えない自撮り棒 (自撮り棒スリーブを装着した状態に適合)、急速充電ハブ注:70cmの見えない自撮り棒を収納すると、サイズの関係で余分なスペースがあり、自撮り棒がわずかに動きます。
寸法(mm)
232×157×67
質量(g)
260
材質(表面/裏面)
生地、EVA樹脂、ベルベット/ジャージ生地、EVA樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68838010
CINSBBMH
オープン
¥
3,398
¥3,738
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月15日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください