曜日別特売

VOLTME モスシリーズ 100W USB-C & USB-C

VOLTME モスシリーズ 100W USB-C & USB-C - VOLTMEVOLTME モスシリーズ 100W USB-C & USB-C - VOLTMEVOLTME モスシリーズ 100W USB-C & USB-C - VOLTMEVOLTME モスシリーズ 100W USB-C & USB-C - VOLTMEVOLTME モスシリーズ 100W USB-C & USB-C - VOLTMEVOLTME モスシリーズ 100W USB-C & USB-C - VOLTMEVOLTME モスシリーズ 100W USB-C & USB-C - VOLTMEVOLTME モスシリーズ 100W USB-C & USB-C - VOLTME

【最大100Wの超高速充電対応】USB PD(Power-Delivery)に対応するVOLTME USBケーブルは最大出力100Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-Type-C端子機器にフルスピードで充電が可能。【究極の耐久性を実現】VOLTME USBケーブルは25,000回以上の厳しい折り曲げテストと10,000回以上の抜き差しテストを実施。ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、長く使用できる充電ケーブルです。【柔らかくて絡まない】ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用して、かつてない柔軟性を実現。ぐちゃぐちゃしていた従来のケーブルとは違い、スっとまとまります。絡まりづらく、デスク回りやベッドまわり、電源まわりがすっきり片付きます。

仕様【充電速度】PD対応で最大100Wでの高出力が可能(※100W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時)出力(W)最大100端子USB-C&USB-C内容量1個
注意
※充電器は別売りです。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68837617C21401
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
68837626C21411
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
68837635C21421
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
68837644C21431
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
68837660C2144グレー1
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
68837669C21451.8
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
68837678C21461.8
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
68837687C21471.8
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
68837696C21481.8
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
68837705C2149グレー1.8
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

VOLTME Powerlink Moss Series Cable | So Soft & Built to Last
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする