曜日別特売

同人誌ケース

同人誌ケース - 伊勢藤同人誌ケース - 伊勢藤同人誌ケース - 伊勢藤

B5判サイズの36ページの同人誌なら約50冊、24ページなら約60冊を収納可能です。
仕切板が付いているので種類に分けて収納が出来ます。
フタは半透明なので中が見えます。
積み重ねは2段まで可能です。

材質フタ・本体/ポリプロピレン 仕切板/スチロール樹脂ブルー高さ(mm)210質量(g)682縦(mm)345横(mm)245内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68838755-
1,100
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする