コレクションケース クリアブルー

コレクションケース クリアブルー - 伊勢藤コレクションケース クリアブルー - 伊勢藤コレクションケース クリアブルー - 伊勢藤コレクションケース クリアブルー - 伊勢藤コレクションケース クリアブルー - 伊勢藤

背面ミラーがフィギュアを美しく演出。
取り外しできる6枚の棚板で自由にレイアウト。

材質本体・クリアカバー・棚板・ストッパー/ポリスチレン 落下防止ストッパー/ポリスチレン ビス/スチール(ユニクロメッキ)・止めネジ・開脚ネジ:ナイロンクリアブルー高さ(mm)318質量(g)1409縦(mm)102横(mm)360内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68838746K606
3,700
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする