曜日別特売

重曹 240g

重曹 240g - 小久保工業所

掃除から洗濯までいろいろ使える。
しつこい茶シブに
油汚れ・コゲ落としに
冷蔵庫内容清掃に
こびりついた湯アカに
トイレの臭い消しに
衣類の洗濯に

材質炭酸水素ナトリウム高さ(mm)194質量(g)247縦(mm)30横(mm)99繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68839105K-9013
215
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする