フロミズReクリン3g*20ジヨウイリ

フロミズReクリン3g*20ジヨウイリ - 小久保工業所

翌日の沸かし直しての入浴やお洗濯に。
入浴後に1錠入れるだけで雑菌の繁殖を抑制し、ニオイとヌメリを防ぎます。

材質ジクロロイソシアヌル酸塩高さ(mm)6質量(g)1錠/3縦(mm)20横(mm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68839227K-7180
400
399
439(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする