曜日別特売

ミニステム

ミニステム - 東洋佐々木ガラスミニステム - 東洋佐々木ガラスミニステム - 東洋佐々木ガラスミニステム - 東洋佐々木ガラスミニステム - 東洋佐々木ガラス

人気のビュッフェスタイルやオードブルなどのコースメニューの演出におすすめです。

用途ミニステム内容量1箱(6個)
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
口径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68839559SQ-0520185787575
4,320
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6883956839200*65768080
5,640
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
6883957739201*651026060
5,640
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする