曜日別特売

ショットグラス

ショットグラス - 東洋佐々木ガラスショットグラス - 東洋佐々木ガラス

人気のビュッフェスタイルやオードブルなどのコースメニューの演出におすすめです。

用途ショットグラス容量(mL)80高さ(mm)107口径(Φmm)40最大径(Φmm)40内容量1箱(6個)
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68839586B-20104
3,720
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする