曜日別特売

アミューズカップ

アミューズカップ - 東洋佐々木ガラス

人気のビュッフェスタイルなどに使いやすい小さなガラス器です。

用途アミューズカップ容量(mL)35高さ(mm)54口径(Φmm)59最大径(Φmm)60内容量1箱(6個)
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68839525T-16109
5,220
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする