東洋佐々木ガラス
グラシュー ドレッシングポット
透明感のある柔らかな輝き、ガラス模様の風合いがメニューを引き立てます。
用途
ドレッシングポット
容量(mL)
225
高さ(mm)
86
口径(Φmm)
85
最大径(Φmm)
85
内容量
1箱(3個)
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68839550
B-15105-JAN-P
¥
1,950
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください