ジェック東理社
クライオジェット用フレキシブルホース(縦型)(フレキのみ)
クライオジェット用のフレキシブルホースです。フレキ長1.0m(全長1.55m)とフレキ長1.5m(全長2.05m)からお選びください。3/8”ユニオンにて取り付けられます。
用途
液体窒素取り出し用。
仕様
全体図:外観図参照
内容量
1本
注意
※クライオジェット本体は別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68838256
フレキ長1.0m
1.55m
フレキ長:1.0
¥
33,000
¥
32,900
¥
36,190
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68838265
フレキ長1.5m
2.05m
フレキ長:1.5
¥
33,000
¥
32,900
¥
36,190
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください