IDEC(和泉電気)
押しボタンレンズ 白 1袋 5個入
照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用レンズ
ディフューザとカラー透明カバーの2部のレンズで構成されています ディフューザは、スイッチ機能などを示すためにマークできます
仕様
●種類:レンズ●併用可能製品:A8シリーズ●レンズカラー:白●レンズ形状:正方形●コード番号:664-840
アズワン品番
65-7836-98
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68839979
AL8Q-LK1-W
¥
5,820
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください