SIEMENS
可視光LED 230V 青 実装ホールサイズ:50mm
Siemens の連続光素子には LED が内蔵されています。 直径 50 mm です。ブルーカラーです
仕様
●定格電圧:230V●ライト出力色:青●実装ホールサイズ:50mm●ランプタイプ:LED●シリーズ:8WD●コード番号:203-8719
アズワン品番
65-7258-42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68840636
8WD4250-5AF
¥
26,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください