食洗機対応ミニタイトランチ

食洗機対応ミニタイトランチ - スケーター

食器洗い乾燥機OKの小さなランチBOX
お弁当のデザート入れにぴったりのプチサイズ♪
フタを外して電子レンジ加熱もOKです。
名前シール入り。

材質フタ:AS樹脂、本体:ポリプロピレン、止具:ABS樹脂、パッキン:シリコン樹脂寸法(mm)92×78×57容量(mL)160耐熱温度(℃)フタ:100、本体:140、止具:100、パッキン:140デザイントイストーリー20内容量1個
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68842368RC1A
650
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする