曜日別特売

ストロー付タンブラー3個セット

ストロー付タンブラー3個セット - スケーターストロー付タンブラー3個セット - スケーター

可愛いキャラクターのフタ付きコップ3個セット。おうちでの普段使いはもちろん、レジャーやアウトドア、パーティーなどでも大活躍☆ストローは市販の直径6mmタイプのものがご使用いただけます。

材質フタ・本体:ポリプロピレン、ストロー:ポリプロピレン容量(mL)約320寸法(Φ×mm)コップ:約 直径90×高さ106、ストロー:約 直径6×長さ約172耐熱温度(℃)フタ・本体:-20~100、ストロー:-20~90デザインディノサウルス、320ml内容量1個
注意
※フタは完全密封ではありません。状況によっては倒れた際に中身がこぼれますのでご注意ください。
※電子レンジでの使用はお避け下さい。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68841318SIH3ST
800
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする