スケーター
抗菌食洗機対応プラコップ
電子レンジ・食器洗い乾燥機OKのコップです。落としても割れないので園児に最適。取っ手もついて持ちやすい。名前シール入り。
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
約200
種類
使用抗菌剤:無機抗菌剤
加工
練込
耐熱温度(℃)
140
加工内容
全体
内容量
1個(45g)
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(Φ×mm)
デザイン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68841580
KE4AAG7
約直径74×68(取っ手含まず)
ディノサウルスピクチャー
¥
380
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68841589
KE4AAG
約 直径74×68(取っ手含まず)
H&Sレインボー
¥
380
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください