曜日別特売
モノタロウ

T管

T管 - モノタロウT管 - モノタロウ
(2件のレビュー)

亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。

用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ60mm内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
外径D(Φmm)
寸法B(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72944350100x100x100200100987
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72944359125x125x1252251251237
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72944368150x150x15025015014810
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72944377200x200x20030020019810
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72944386250x250x25035025024810
3,398
3,738(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72944395300x300x30040030029810
4,398
4,838(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-09
用途: 薪ストーブの煙突
岩手葬祭

薪ストーブの煙突として使っていますが、専用の煙突だととんでもない値段ですが、コスパ的に最高です。

2026-02-06
用途: 換気扇分岐点
豊福電工電気・ガス・熱供給・水道業

とても良い商品でしっかりしています。また使う機会があれば絶対たのみたくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする